サン・ファスナー部品
サンアジャストボルト木工用(家具用)
家具用アジャストボルトです。
頭部にプラス穴が付いています。
用途
高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径
M8
材質
SS
表面処理
有色クロメート(2種)
ねじピッチ
1.25
耐荷重(kg)
550
台座径(Φmm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53620639
S-SC 8x30
23
30
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620648
S-SC 8x50
43
50
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620657
S-SC 8x70
63
70
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620666
S-SC 8x90
83
90
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620675
S-SC 8x105
98
105
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620684
S-SC 8x130
123
130
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください