サン・ファスナー部品
サンアジャストボルト家具用
中量級家具用アジャストボルトです。
頭部にマイナス穴が付いています。
用途
高さ調整ボルトです。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
ねじ径
M12
材質
SS
表面処理
有色クロメート(2種)
ねじピッチ
1.75
耐荷重(kg)
1200
台座径(Φmm)
30
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53620693
S-SC1 12x50
37
50
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620709
S-SC1 12x65
52
65
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
10日以内出荷
返品不可
53620718
S-SC1 12x85
72
85
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください