コノエ
アジャスターボルト
(1件のレビュー)
台座径が37mmのプレスタイプです。
用途
高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
許容荷重(N)
3920
台座径(Φmm)
37
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53620903
KF8x50
M8
66
50
P1.25
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
53620919
KF8x100
M8
116
100
P1.25
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
53620928
KF10x50
M10
67.5
50
P1.5
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
53620937
KF10x100
M10
117.5
100
P1.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください