コノエ
アジャスターボルト
台座が重量物用の鍛造タイプです。
用途
高さ調整ボルトです。工作機械、自動販売機、コンベヤ、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械工作機械などの高さ調整に。
材質
ステンレス
台座径(Φmm)
60
内容量
1本
注意
※許容荷重は台座の許容荷重となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ径
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53620946
KC12x100
M12
124
100
P1.75
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
53620955
KC12x120
M12
144
120
P1.75
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
53620964
KC12x150
M12
174
150
P1.75
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
53620973
KC16x150
M16
176
150
P2.0
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください