曜日別特売

上枠付踏台 SREW-a

上枠付踏台 SREW-a - 長谷川工業上枠付踏台 SREW-a - 長谷川工業上枠付踏台 SREW-a - 長谷川工業上枠付踏台 SREW-a - 長谷川工業上枠付踏台 SREW-a - 長谷川工業上枠付踏台 SREW-a - 長谷川工業上枠付踏台 SREW-a - 長谷川工業上枠付踏台 SREW-a - 長谷川工業
(3件のレビュー)

安心の上枠付幅広タイプ。天板は隙間のない幅広設計。昇降を支える上枠付き。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん踏面幅(mm)70材質アルミ/アルマイト各種認証製品安全協会(SGマーク)認定品/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)240天板寸法(幅×奥行)(mm)285×256内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53625094SREW-6a0.56450×240×10802.5
16,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53625067SREW-8a0.79500×240×13203.1
20,900
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
53624778SREW-11a1.08550×240×16303.9
29,300
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53625067
2022-10-19
用途: 屋内作業
医療・福祉・介護関連業

しっかりした作りで、安心して使用できます。
畳んだ時にやや幅をとりますが、
広めの最上段なので仕方ないと思います。

対象商品 : 53625094
2022-09-20
用途: クーラーの掃除
キョーワズ珈琲株式会社

持ち運びが軽くてとても便利です。足をのせる部分も広く
安定感があります。

対象商品 : 53625067
2022-09-08
用途: 空調、照明、換気扇の掃除や高い所の掃除
医療・福祉・介護関連業

しっかりして、使いやすいです。
畳んだ時に、それなりの厚さはありますが、
踏み台の幅が広いので、仕方ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする