曜日別特売

インプレッサGTGK系/XVGT系/フォレスターSK系専用エアコンドリンクホルダー 運転席

インプレッサGTGK系/XVGT系/フォレスターSK系専用エアコンドリンクホルダー 運転席 - 槌屋ヤックインプレッサGTGK系/XVGT系/フォレスターSK系専用エアコンドリンクホルダー 運転席 - 槌屋ヤックインプレッサGTGK系/XVGT系/フォレスターSK系専用エアコンドリンクホルダー 運転席 - 槌屋ヤック
(1件のレビュー)

インプレッサGTGK系/XVGT系/フォレスターSK系専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒーを収納可能。
ツメを引っ掛けながら両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
内装に合わせた黒ツヤとシルバーラインで一体感+高級感を演出。

ブラック/シルバーメーカースバル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53627124SY-SB6
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53627124
2020-05-30
用途: 日常使用
その他業種

ジャストフィットの期待が大きかったため、まぁ普通かなって感じです。
値段相当ではあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする