高精度アネロイド型気圧計(指示)

高精度アネロイド型気圧計(指示) - 三王

絞り、磨き、塗装の各工程で、日本の職人技が結集した、日本製本格真鍮ケース
示度が読みやすく読取り誤差を軽減する、鏡面処理エリア付目盛盤
気圧計は錆び難い材質を使用した、温度補償付の高精度タイプ
駆動エネルギーが不要なので環境にやさしい
高級感があり実用性のあるインテリアとしても好適

付属品検査証付取扱説明書材質真鍮質量(g)約780温度(℃)-30~50(目盛は1℃ごと)目盛913~1047hPa精度±2hPa(at20℃)精度(℃)±2仕上金色磨きの上、クリア塗装温度補償0.1hPa/℃(指示調整時約20℃)最小目盛1hPa内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53628269SBR-502
オープン
50,980
56,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする