曜日別特売

船舶用風向風速計 MARINE VANE

船舶用風向風速計 MARINE VANE - タマヤ計測システム船舶用風向風速計 MARINE VANE - タマヤ計測システム
(1件のレビュー)

風向風速計とは、風の速度と風の向きを同時に計測する機器です。
走行している船の上で感じる風の向きと速度(相対風向風速)を表示します。
小型船舶・漁船・作業船等にも幅広くご使用いただけます。

塗装色マンセル記号 2.5G7/2 半艶
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
方式
使用温度範囲(℃)
使用湿度範囲
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
出力
起動風速(m/s)
耐風速(m/s)
測定範囲
精度
出力仕様
機能
輝度調整
出力信号
接続
電源
消費電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53628287FV-301 発信器+指示器セット1セット[発信器]風向検出部:アブソリュート式エンコーダ型/8ビッドグレイコード、風速検出部:光パルスによる無接触式
[指示器]【デジタル式】風速:LED36ドット表示(瞬間表示) 風向:LED31ドット表示 m/s・kt切替 0~60m/s 0~60/120kt(自動切り替え(×2表示) LED7セグメント3桁(平均表示)、【平均方式】風速:10分間平均処理
[発信器]-40~+40(結露しない事)、[指示器]0~40(結露しない事)[指示器]20%~80%[発信器]約2.5、[指示器]約2.3[指示器]320×100×150風向:256分割 8ビッドグレイコードシリアル信号、風速:24パルス/1回転のパルス信号2以下最大瞬間風速90風向:全方位、風速:2~60m/s風向:±5°以内、風速:風速10m/s以下の時±0.5m/s以下、風速10m/s以上の時±5%以下オープンコレクター 6p端子式 6芯シールドデータのサンプリングタイム:風向風速とも0.25秒 データの処理:瞬間値表示 / 1秒間平均値、データ更新1秒・平均値表示 / 10分間平均値、データ更新6秒可変抵抗器による(オプションによりリモコン可)カレントループシリアル信号 電送速度1200ボー(250ms毎瞬間値)端子式 6芯シールドAC100V±10% 50/60Hz約20
オープン
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53628296FV-301 発信器のみ1台風向検出部:アブソリュート式エンコーダ型/8ビッドグレイコード、風速検出部:光パルスによる無接触式-40~+40(結露しない事)-約2.5-風向:256分割 8ビッドグレイコードシリアル信号、風速:24パルス/1回転のパルス信号2以下最大瞬間風速90風向:全方位、風速:2~60m/s風向:±5°以内、風速:風速10m/s以下の時±0.5m/s以下、風速10m/s以上の時±5%以下オープンコレクター 6p端子式 6芯シールド------
オープン
399,800
439,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
53628305FV-301 指示器のみ1台【デジタル式】風速:LED36ドット表示(瞬間表示) 風向:LED31ドット表示 m/s・kt切替 0~60m/s 0~60/120kt(自動切り替え(×2表示) LED7セグメント3桁(平均表示)、【平均方式】風速:10分間平均処理0~40(結露しない事)20%~80%約2.3320×100×150------データのサンプリングタイム:風向風速とも0.25秒 データの処理:瞬間値表示 / 1秒間平均値、データ更新1秒・平均値表示 / 10分間平均値、データ更新6秒可変抵抗器による(オプションによりリモコン可)カレントループシリアル信号 電送速度1200ボー(250ms毎瞬間値)端子式 6芯シールドAC100V±10% 50/60Hz約20
オープン
199,800
219,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53628287
2021-12-11
用途: 沖て操業する時とか
有限会社海盛水産農・林・水産業

巻き網で、夜仕事なので
風向計がもう少し見やすいといいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする