ダンディスチール Dシリーズ サイレント

ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌ダンディスチール Dシリーズ サイレント - 花岡車輌

人間工学に基づいたユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
ぐらつかないハンドル。
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。
サイレントキャスター(‐GS)は環境省騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。

最大積載量(kg)300積載面寸法(mm)500×800荷台寸法(奥行)(mm)800荷台寸法(幅)(mm)500種別固定両袖ハンドル固定ハンドル式ハンドル高さ(mm)933材質(本体)スチール材質(荷台)スチールキャスター径(Φmm)125キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム材質(車輪・金具)スチールタイプサイレント騒音対策サイレント仕様質量(kg)24床面高さ(mm)218キャスター金具スチール仕様サイレント仕様サイズ外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
荷台寸法(奥行)(mm)
荷台寸法(幅)(mm)
ハンドル高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53628786UDH-LD-GS300800500933
40,200
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする