モノタロウ

6輪台車 スチール製

6輪台車 スチール製 - モノタロウ6輪台車 スチール製 - モノタロウ6輪台車 スチール製 - モノタロウ6輪台車 スチール製 - モノタロウ
(6件のレビュー)

中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。

用途物流センター・店舗の商品陳列などに。材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム質量(kg)28黒(荷台)耐荷重(kg)500キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定荷台寸法(幅)(mm)1265ハンドル高さ(mm)1370(地面から)有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170荷台寸法(奥行)(mm)415内容量1台
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.4MB)
注意
※積載荷重内であっても、重量物を乗せたままで段差を乗り越える等のご使用はお止めください。荷崩れ、破損のおそれがあります。
※積載荷重以上、重心位置が偏ったり高くなるなるような荷物の載せ方はお止めください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53806839-
22,980
25,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53806839
2026-01-08
用途: 倉庫内での荷物の仮置き

商品には不満は全くないが
梱包に使われていたバンドが硬い
ハサミで切ろうとしたら刃が欠けた

対象商品 : 53806839
2024-04-16
用途: 荷物の移動
有限会社金シャチ焼本舗さくら製造業

以前から使用していた台車に比べて、車輪が大きく移動が楽になった。

対象商品 : 53806839
2024-04-12
用途: 荷物の移動
エイコー食品株式会社製造業

思ったよりしっかりしていてよかった
重さはかなりあります

対象商品 : 53806839
2022-02-07
用途: 一杯になったゴミ袋をゴミ回収日まで台車に積んで置いておく
池田タクシー株式会社運輸・通信業

手ごろな大きさで、凸凹や側溝の穴あきふたもスムーズに走行する
交換用タイヤなどを運ぶのにも活躍しています

2021-12-27
用途: 運搬
農・林・水産業

このレベルの台車でブレーキがついてないとは思わなかった。
買う人はブレーキが無くても良い人でないと後悔すると思います

1が参考にしています
対象商品 : 53806839
2020-09-24
用途: 工場作業時
製造業

やはり価格が少し低い分、質も少し落ちる感じがします。
しかし機能的にはこの価格のものでも十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
キャスターのみの取り扱いはございますか。
回答:
キャスターのみの取り扱いはございません。
1が参考にしています
2021-11-09
質問:
追加用の棚板のみの取扱いはございますか。
回答:
追加用の棚板のみの取扱いはございません。
1が参考にしています
2021-11-09
質問:
1台ずつ梱包されていますか。
回答:
1台ずつ段ボールカバーとバンド止めをして梱包しております。
2021-11-09

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする