曜日別特売

BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面

BARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 - Delta PlusBARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 - Delta PlusBARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 - Delta PlusBARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 - Delta PlusBARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 - Delta PlusBARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 - Delta PlusBARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 - Delta PlusBARRIER2/液晶式自動遮光溶接面 - Delta Plus

溶接モード、研磨モード切替機能により1台で溶接&研磨に対応。
溶接前は透明フィルターで手元をしっかり見ることができます。
独立した4つの高感度センサーによりアーク光を感知し、自動的に遮光します。
アーク光が消えるとセンサーが感知し再び透明に戻ります。
ハイパフォーマンススクリーンで溶接による眼を保護し、眼精疲労軽減。
太陽光電池+リチウム電池を併用(リチウム電池が補助電源となり、暗い場所でも使用可)
67×100mmのワイドビューで視覚を広く確保。
遮光スピード約1/25,000秒。
感光度、色相、スイッチ時間調整。
ワイドスクリーン、独立した4つのセンサー、目の疲労を抑える高性能グラス、後ろのつまみで簡単サイズ調整、頭にピッタリフィットし快適性持続。

用途溶接作業、研摩作業 など種類自動溶接遮光面材質【溶接面本体】ABS/PA 、【保護プレート】ポリカーボネートサイズフリーサイズ(調整可)質量(g)約500電源ソーラー+バックアップ電池2個センサー4個遮光度【遮光前】#4、【遮光後】#5~#9, #9~#13視野92×42mmアズワン品番64-3725-58内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53639873D0012
22,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする