CASOUD3/溶接用遮光かぶり面

CASOUD3/溶接用遮光かぶり面 Delta Plus CASOUD3/溶接用遮光かぶり面 Delta Plus CASOUD3/溶接用遮光かぶり面 Delta Plus CASOUD3/溶接用遮光かぶり面 Delta Plus CASOUD3/溶接用遮光かぶり面 Delta Plus CASOUD3/溶接用遮光かぶり面 Delta Plus

遮光プレート装着済みですぐにご使用いただけるヘッドバンドタイプの溶接用遮光かぶり面。
内側保護プレート(透明)と外側遮光度#11プレート装着済みですぐにご使用いただけます。
外側窓が上下に開閉します(※溶接時は必ず下げてご使用ください)。
湿気に強いポリプロピレン製で発汗時も安心感。
遮光度#11要求の各種溶接時に最適。
かぶり型タイプなので両手が使える。
フリーサイズ(調整可)。

用途溶接作業 種類溶接面(かぶり式) 材質【溶接面本体】ポリプロピレン、【内側保護プレート】ポリカーボネート、【外側遮光プレート】ポリカーボネート サイズフリーサイズ(調整可) 質量(g)約440 アズワン品番64-3725-62 内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※溶接時は外側窓を必ず下げてご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53639916 D0018
3,700
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする