Delta Plus
FILTER11/CASOUD3専用替え遮光プレート
CASOUD3専用替え遮光プレート
材質
ポリカーボネート
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
51×108
色
グリーン
遮光度
#11
アズワン品番
64-3725-63
内容量
1セット(5枚)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※本品単体ではご使用いただけません。
※表面保護シートをはがしてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53639925
D0019
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください