曜日別特売

KAIZO/インナーバンプキャップ(TPFマルチブロック)

KAIZO/インナーバンプキャップ(TPFマルチブロック) - Delta Plus

人間工学に基づき設計されたTPFマルチブロックインナーバンプキャップ。
人間工学に基づいたユニバーサル設計のバンプキャップ。
PPシェル内に7パーツで構成されるTPFマルチブロックオーバーモールドを配し、頭蓋骨への衝撃を軽減。
メッシュで通気性を確保し、三角セル形状のTPFフォームにより熱を逃します。
ベルクロストラップで調整可能、長時間の着用時も快適性持続。
反射ラインで高視認性、5cmツバで視界も良好に保ちます。

用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業などサイズフリーサイズ(54~62cm)材質【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】PP、【衝撃緩和モールド】TPE質量(g)約185アズワン品番64-3725-65内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
※本品はヘルメットではございません。
※あご紐は付いておりませんので頭部へ固定はできません。
※ヘルメット着用義務のある場所ではご使用いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53639943D0021
3,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする