SEPANG2/ヘッドバンド型イヤーマフ(26dBスタンダードタイプ)

SEPANG2/ヘッドバンド型イヤーマフ(26dBスタンダードタイプ) - Delta Plus

カップ部のクッション材により耳当たりの優しい設計、軽量約208g。
ヘッドバンド部クッションで装着時の違和感を軽減、高さ調整でき快適装着。
高強度ABS材素材ながら、約208gの軽量タイプ。
カップ部の柔らかなクッション材により耳当たりの優しい設計。
遮音だけでなく耳内への粉塵侵入予防にも。

NRR値21タイプヘッドバンド型材質【ヘッドバンド】ポリカーボネート、【耳当て】ABSアズワン品番64-3725-70SNR値26内容量1個
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53639995D0027
1,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする