キタムラ産業
LEDヘッドライト 400Lm
電球の種類
LED
全光束(Lm)
High:約400、Low:約80
電源タイプ
電池式
使用電池
単3アルカリ電池×3本
点灯時間
High:約8時間、Low:約40時間
保護等級
IP64
仕様
バンド内側滑り止め加工付き、ブリスターパック仕様
付属品
単三アルカリ電池×3本、ヘルメットホルダー×4個
質量(g)
約140
光源
高輝度白LED×1個
フォーカス
スポット、ワイド切替
点灯色
後部認識灯:赤LED×1個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53658588
KHL-400
オープン
¥
4,298
¥4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください