曜日別特売

レフネット 900mm×50m巻 再帰反射テープ付

レフネット 900mm×50m巻 再帰反射テープ付 - キタムラ産業レフネット 900mm×50m巻 再帰反射テープ付 - キタムラ産業

夜間の反射:再帰反射テープがヘッドライトを運転者方向に反射します。
昼間鮮やか:鮮やかな色ネットで工事個所を運転者に注意喚起します。
安心長持ち:耐候安定剤を加えたポリエチレンネットで約3年間色落ちが少なく強度を保ちます。

仕様反射テープ数:2本材質ポリエチレン(PE)オレンジ×黄色幅(mm)900質量(kg)3.1長さ(m)50内容量1巻(50m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53658633-90050
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする