抗菌シート フロアリュームプレーンNW

抗菌シート フロアリュームプレーンNW - 東リ

全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要のしっとりと艶のあるプレーンな長尺床シートです。

材質複層ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)220FL1011長さ(m)1エコマーク認定認定定尺(m)9グリーン購入法適合エコマーク認定番号8123012
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5364294420FL10111巻(4m)
21,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364295320FL10111巻(5m)
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364296920FL10111巻(6m)
32,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364297820FL10111巻(7m)
38,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364298720FL10111巻(8m)
43,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364299620FL10111巻(9m)
49,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364291720FL10111巻(1m)
5,460
取扱い終了
返品不可
5364292620FL10111巻(2m)
10,920
取扱い終了
返品不可
5364293520FL10111巻(3m)
16,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5364294420FL101122739231-20FL1011 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 22739231【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚東リ1枚
2,930
税込3,223
注文コードが変更になりました
5364295320FL101122739231-20FL1011 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 22739231【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚東リ1枚
2,930
税込3,223
注文コードが変更になりました
5364296920FL101122739231-20FL1011 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 22739231【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚東リ1枚
2,930
税込3,223
注文コードが変更になりました
5364297820FL101122739231-20FL1011 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 22739231【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚東リ1枚
2,930
税込3,223
注文コードが変更になりました
5364298720FL101122739231-20FL1011 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 22739231【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚東リ1枚
2,930
税込3,223
注文コードが変更になりました
5364299620FL101122739231-20FL1011 【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚 東リ 22739231【オーダー】フロアリューム プレーンNW 2mm厚東リ1枚
2,930
税込3,223
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする