曜日別特売

抗菌シート フロアリュームマーブルNW

抗菌シート フロアリュームマーブルNW - 東リ

全アイテム抗菌・ワックスメンテナンス不要の素朴で柔らかなマーブル模様の長尺床シートです。

材質複層ビニル床シート FS幅(mm)1820厚さ(mm)2.525FL1524長さ(m)1エコマーク認定認定定尺(m)9グリーン購入法適合エコマーク認定番号8123012
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5364789625FL15241巻(4m)
24,760
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364790525FL15241巻(5m)
30,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364791425FL15241巻(6m)
37,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364792325FL15241巻(7m)
43,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364793925FL15241巻(8m)
49,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364794825FL15241巻(9m)
55,710
取扱い終了
返品不可
代替品有
5364786925FL15241巻(1m)
6,010
取扱い終了
返品不可
5364787825FL15241巻(2m)
12,020
取扱い終了
返品不可
5364788725FL15241巻(3m)
18,570
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5364789625FL152422739285-25FL1524 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 22739285【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚東リ1枚
3,400
税込3,740
注文コードが変更になりました
5364790525FL152422739285-25FL1524 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 22739285【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚東リ1枚
3,400
税込3,740
注文コードが変更になりました
5364791425FL152422739285-25FL1524 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 22739285【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚東リ1枚
3,400
税込3,740
注文コードが変更になりました
5364792325FL152422739285-25FL1524 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 22739285【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚東リ1枚
3,400
税込3,740
注文コードが変更になりました
5364793925FL152422739285-25FL1524 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 22739285【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚東リ1枚
3,400
税込3,740
注文コードが変更になりました
5364794825FL152422739285-25FL1524 【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚 東リ 22739285【オーダー】フロアリューム マーブルNW 2.5mm厚東リ1枚
3,400
税込3,740
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする