東リ
防滑性シート バスナリアルデザイン
温浴施設や住宅等の浴室床に最適な、高級感のある浴室床シートです。接触温熱感に優れ、ヒートショックを軽減します。
定尺(m)
9
長さ(m)
1
材質
発泡複層ビニル床シート HS
幅(mm)
1820
厚さ(mm)
3.5
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53657687
BNR3002
1巻(1m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53657696
BNR3002
1巻(2m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53657705
BNR3002
1巻(3m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53657714
BNR3002
1巻(4m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53657723
BNR3002
1巻(5m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53657739
BNR3002
1巻(6m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53657748
BNR3002
1巻(7m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53657757
BNR3002
1巻(8m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
53657766
BNR3002
1巻(9m)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください