モノタロウ

ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ

ラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ - モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ - モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ - モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ - モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ - モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ - モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ - モノタロウラッセル 安全ネット 15mm目合 防炎タイプ - モノタロウ
(4件のレビュー)

強力、伸度、耐候性に優れたポリエステル糸を使用しているので、万が一の場合、落下衝撃を十分吸収し、ケガが少なく、安全です。
仮設工業会の認定基準を上回る強度を備えているため、安心してご使用いただけます。
日本防炎協会の認定をうけた防炎製品です。

用途
高所作業の墜落防止
工具や小さな部材の落下防止
仕様菱目、結節方法:ラッセル網、網地の太さ:280T(250D)、網糸強さ:0.40kN以上、縁ロープ色:白、緑ロープの太さ:ポリエステル9Φ、吊り網強さ:14.7kN以上性能日本防炎協会認定品材質ポリエステル(網地)ブルー目合い(mm)15認定取得仮設工業会認定品内容量1枚
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※安全ネットは、作業現場の条件により、大きさ、網糸の太さ、網目の大きさ、縁ロープの太さが異なるので、社団法人仮設工業会の「安全ネットの構造等に関する安全基準と解説」をご参考に充分ご検討の上ご使用ください。
※防炎とは、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃とは異なります。
全10種類を絞り込む
寸法(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
536587030.5m×6.0m0.5×6.0
4,298
4,728(税込)
当日出荷
1年間返品保証
536587191.0m×6.0m1.0×6.0
5,898
6,488(税込)
当日出荷
1年間返品保証
536587282.0m×6.0m2.0×6.0
8,898
9,788(税込)
当日出荷
1年間返品保証
536587373.0m×6.0m3.0×6.0
13,980
15,378(税込)
当日出荷
1年間返品保証
536587464.0m×7.0m4.0×7.0
20,980
23,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
536587555.0m×5.0m5.0×5.0
19,980
21,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
536587645.0m×10m5.0×10
39,980
43,978(税込)
当日出荷
1年間返品保証
536587736.0m×6.0m6.0×6.0
28,980
31,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
536587897.0m×7.0m7.0×7.0
40,980
45,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
536587988.0m×8.0m8.0×8.0
50,980
56,078(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53658728
2023-01-26
用途: 現場の点検作業時

思っていた通りの製品でした。ネットの素材もしっかりしていて安物の感じはありません。梱包もきっちり丁寧な印象でした。またリピートします。

1が参考にしています
対象商品 : 53658719
2022-08-12
用途: 作業場の落下防止
第一機工株式会社卸売・小売業

他社の商品と比較検討しましたが価格が安く、納期も早いので
よかったです。

2が参考にしています
対象商品 : 53658728
2022-01-24
用途: 町内のゴミ箱の内張ネット
上岡店舗設計建設業・工事業

カラス除けのネットで内張をしてまいたが3年で破損。
ラッセル安全ネットに交換。鬼のパンツほど丈夫です。

2が参考にしています
対象商品 : 53658719
2021-10-19
用途: 足場転落防止用
建設業・工事業

思ったより、丈夫そうな印象。各コーナー部及び300~500㎜程度の間隔で
単管に固定できるような紐があるともっと良かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生ネット/飛散防止ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする