曜日別特売

産業用ドライバ両頭ビット ダイハードシリーズ

産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ - ベッセル産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ - ベッセル産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ - ベッセル産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ - ベッセル産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ - ベッセル産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ - ベッセル産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ - ベッセル産業用ドライバ両頭ビット  ダイハードシリーズ - ベッセル

高耐久 折れ・ねじれ・磨耗に強い!
新材料ダイハード鋼・高硬度HRC62
ねじれで衝撃を吸収するトーションではないので、トルクを確実に伝え、ネジを締めることができます。
刃先は強化パワー刃先で、ハイインパクトに対応! 36V電動インパクト、エアードライバーで使用できます。

用途小ネジ、タッピング、ドリルネジ締結。刃先折損・取替頻度の多いユーザー様に。差込角対辺(mm)6.35両頭機能両頭刃先マグネットなし材質ダイハード鋼先端サイズ2先端形状プラス(+)ビット両頭・Aタイプ熱処理区分DX内容量1袋(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53659376A14 +2X65DX65
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
53659385A14 +2X110DX110
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
53659394A14 +2X150DX150
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
53659403A14 +2X200DX200
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする