三商
カラーキャップ付識別洗浄瓶 500mL
キャップサイドに薬品名を英語と日本語で表記。本体に貼ったラベルのように使用中よれたり剥がれることがありません。またラベルは薬品に強いラミネート加工済。
カラーによる識別ができます。
使いやすい広口タイプ。
容量(mL)
500
材質
インナーチューブ:LDPE
高さ(mm)
171
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
33.8
材質(キャップ)
PP
材質(ノズル)
PP
胴径(Φmm)
74
内容量
1個
注意
※薬品の保管はできませんので長時間使用しない場合は薬品を空にした状態で保管して下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
薬品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53689659
-
赤
アセトン
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53689668
-
黄
エタノール
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
53689677
-
緑
蒸留水
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53689686
-
白
オイル
¥
570
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください