曜日別特売

細井石灰硫黄合剤

細井石灰硫黄合剤 - 細井化学工業
(4件のレビュー)

殺虫・殺菌に作用があり、果樹の広範囲な病害虫防除に効果があります。
果樹の越冬害虫防除にも高い効果を発揮します。
有機農産物、日本農林規格(有機JAS)に適合した農薬です。

有効期限(年)5有効成分多硫化カルシウム 27.5% (全硫化態硫黄 22.0%)適合害虫ハダニ類 サビダニ類 カイガラムシ類 越冬病害虫性状黄赤色澄明水溶性液体農林水産省登録第(号)15850適合病害虫腐らん病 うどんこ病 黒星病 モニリア病 縮葉病 胴枯病 ふくろみ病 芽枯病 かいよう病 赤かび病 さび病 赤星病 胴枯病毒劇区分普通物内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53689153-
オープン4,198
3,398
アウトレット
3,738(税込)
当日出荷
特別運賃
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥850/税込¥935
北海道地方数量1につき¥2,850/税込¥3,135
沖縄地方数量1につき¥3,250/税込¥3,575
離島数量1につき¥3,250/税込¥3,575
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53689153
2022-04-10
用途: 柑橘・果実等の予防
農・林・水産業

今まで1㍑の物を使用していましたが、値段が高くなったため、安価なこの商品を購入しました

対象商品 : 53689153
2022-03-01
用途: 果樹への散布
建設業・工事業

値段がやすくても普通に効いているように思う。次回もまた買おうとおもっている。

対象商品 : 53689153
2020-07-09
用途: 農作業の時に使用
農・林・水産業

金額が高いですが効能もありますから仕方がないですね。
ありがとうございました。

対象商品 : 53689153
2021-03-09
用途: 農作業
農・林・水産業

毎年購入しています。一番安かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする