グリーンクロス
高輝度マイクロプリズム型反射シート
オムニダイレクション高輝度の再起反射性能を発揮します。長期対候性日中と夜間での見え方がほぼ同等です。スクリーン印刷、熱転写印刷、インクジェット印刷可能
用途
本設と仮設の屋外看板工事用看板高輝度の求められる安全保安用品
幅(mm)
1220
質量(kg)
30
耐候性
10年(垂直面での暴露)
巻取長さ(m)
47.5
NETIS番号
KT-190049
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※使用環境によって耐候年数はかわります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53690158
W-6500
白
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53690167
W-6513
蛍光イエローグリーン
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53690176
W-6514
蛍光オレンジ
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。