NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
セラミック砥粒研磨ベルト
金属の高能率研削、研磨に適した新タイプのベルト
優れた研削力と高い耐久性!!
用途
鉄、ステンレス、チタンのバリ取り、黒皮落とし、キズ取り
溶接ビード除去
プレス製品の面取り
スポット溶接痕の除去
砥材
XC80B(高研削力を持つセラミック砥粒)
基材
Xwt
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
粒度
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53691305
XCB10330#60
1箱(50本)
60
10×330
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
53691314
XCB10330#80
1箱(50本)
80
10×330
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
53691323
XCB10330#100
1箱(50本)
100
10×330
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
53691339
XCB10330#120
1箱(50本)
120
10×330
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
53691348
YC81B 20×520#40
1箱(10本)
40
20×520
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
53691357
XCB20520#60
1箱(10本)
60
20×520
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
53691366
XCB20520#80
1箱(10本)
80
20×520
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53691375
XCB20520#100
1箱(10本)
100
20×520
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53691384
XCB20520#120
1箱(10本)
120
20×520
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
53691296
XCB10330#40
1箱(50本)
40
10×330
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください