トラック・トレーラー・バス用リアカメラ付きドライブレコーダー

トラック・トレーラー・バス用リアカメラ付きドライブレコーダー - サンコー(電子機器)
(1件のレビュー)

約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。

用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー液晶サイズ7インチカラーLED画素数300万画素記録メディアmicroSD カード(8~ 64GB Class10 推奨 )仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ)付属品本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書質量(g)240電源12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵仕様1【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×105×35センサーGショック:内蔵機能パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF保証期間1年記録ファイル形式【動画】MOV形式、1920×1080、25pfsマイク/スピーカー内蔵記録時間128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります画角カメラ:140度動作周波数(Hz)50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。対応コーデックMPEG-4 AVC内容量1個
注意
※操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。※microSDカードは付属いたしません。※記載されている物以外は付属いたしません。※落としたり強い衝撃を与えないでください。※分解しないでください。※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください(microSDカードは消耗品となります)※使用の際は、必ず正常に動作しているかご確認の上ご利用をお願い致します。※シガーソケットから給電をしながらのご利用をお願い致します。USBでの動作、シガーケーブルを改造してのご利用はサポート外となります。※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。※操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。※本製品を使用したこと、あるいは使用出来なかった事により発生した損害に対しメーカーでは一切の責任を負いません※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。※ドライブレコーダーの記録用SDカードははとても過酷な条件で動いています。よって1~2か月に1回初期化、フォーマットが必要です。※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53691637SDRFTWRC
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53691637
2021-11-24
用途: トラックのバックモニター

液晶モニターが暗い、昼間はよく見えない。
現商品が、昼間 よく見える様にならないか?

9が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする