Wi-Fi接続も簡単で、届いてすぐ使用できました。印刷の性能も特に気なるところは無いのでコスパ良いと思います。
この機種の前期型を使用していたので使用法は分かっているつもりだったので購入しました。
安い機種ですが、綺麗に印刷出来るので満足しています。
ただ、インクの使用量が多いのか?分かりませんが、インクの減りが早いような気がします。
まずコストパフォーマンスが高い、印刷は普通ですがこの価格でスキャナーまでついているので本当に使えるプリンターです。
ワンタッチでWiFiの設定が可能!!スキャン、コピーが出来る複合機
1枚あたりのコストが高い。用紙はカセットが無いために後ろからのセットのみです。
10年使用していたCanon製プリンターが写真印刷途中で故障してしまったので急遽購入。
TS203と思ったら欠品中だったのでTS3330を購入
新旧比較して(前機種は印刷機能のみのiP4930)
PCにUSB接続しただけで即印刷できたのは素晴らしい。
印刷スピードは速い。
動作音がうるさくなったのは減点
インクが単色カートリッジから一体カートリッジになった是非
インク交換が上蓋開閉から前面排出口奥パネル開閉に代わりインク交換が面倒になった。(プリンターを扉付きキャビネットの下段に収めているのでひざまずいて覗き込んで
こうかんするか、持ち上げて縦置きにして交換するかです)よって減点
用紙排出口に蓋が無くなったので埃が溜まりそう、減点
前機種と比較して設定項目が削られている。減点
スキャナーは要らない使わない、他にCanon製モノクロFAX複合機があるので。
廉価版だし写真印刷さえ出来ればいいので購入したら、スキャナーが付いていた。
モノタロウさんの商品ページでもスキャナーには触れていない。
メーカーホームページの商品紹介のアイコンにもスキャナーが無かったのでない物だと・・・製品画像見てもスキャナーが付いてるなんて思えません。
余計な機能は要らない、A4カラー印刷に特化した機種が欲しい。
そうすれば印刷設定を細かく設定できるプログラミングが出来るはず。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。
前回iP2700を使用しておりましたが、寿命となり、TS3330に買い変えました。
Macで使用していますが、セットアップも簡単で無線で使用しています。
印字も綺麗でプリント速度も増したように思います。