ダイワラビン 軸付 CMタイプ

ダイワラビン 軸付 CMタイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)ダイワラビン 軸付 CMタイプ - ダイワラビン(旧大和化成工業)

これまでにない美しい仕上げ! 『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。
作業の大幅な省力化、効率化を実現! 『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。

用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。適合被削材種軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など形状ストレート形 (A)砥材WA
注意
※メーカー指定の回転数以下でご使用ください。お手持ちのグラインダーが高速回転用であれば、必ず回転数を下げてご使用ください。
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
砥石長(mm)
軸長(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53692985WA120 CMP66H 2x5x3(598)1箱(50本)32540#12080000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
53692994WA220 CMP66H 2x5x3(813)1箱(50本)32540#22080000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
53693003WA80 CMP66 3x8x3(1120)1箱(50本)33827#8080000
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
53693019WA120 CMP66 3x8x3(599)1箱(50本)33827#12080000
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
53693028WA180 CMP66 3x8x3(703)1箱(50本)33827#18080000
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
53693037WA220 CMP66 3x8x3(812)1箱(50本)33827#22080000
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
53693046WA80 CM55 4x13x3(1099)1箱(100本)341330#8030000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
53693055WA120 CM55 4x13x3(557)1箱(100本)341330#12030000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
53693064WA180 CM55 4x13x3(701)1箱(100本)341330#18030000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
53693073WA220 CM55 4x13x3(784)1箱(100本)341330#22030000
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53693089WA80 CM55 5x15x3(1109)1箱(100本)351530#8030000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
53693098WA120 CM55 5x15x3(586)1箱(100本)351530#12030000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
53693107WA220 CM55 5x15x3(779)1箱(100本)351530#22030000
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
53693116WA80 CM55 6x17x3(1095)1箱(100本)361730#8030000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
53693125WA120 CM55 6x17x3(589)1箱(100本)361730#12030000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
53693134WA180 CM55 6x17x3(681)1箱(100本)361730#18030000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
53693143WA220 CM55 6x17x3(787)1箱(100本)361730#22030000
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
53693159WA80 CM43 8x20x3(1029)1箱(100本)382030#8030000
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
53693168WA120 CM43 8x20x3(463)1箱(100本)382030#12030000
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
53693177WA180 CM43 8x20x3(638)1箱(100本)382030#18030000
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
53693186WA220 CM43 8x20x3(755)1箱(100本)382030#22030000
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
53693195WA80 CM43 10x20x3(1003)1箱(100本)3102030#8030000
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
53693204WA120 CM43 10x20x3(421)1箱(100本)3102030#12030000
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
53693213WA180 CM43 10x20x3(650)1箱(100本)3102030#18030000
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
53693229WA220 CM43 10x20x3(752)1箱(100本)3102030#22030000
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
53693238WA80 CM43 10x20x6(軸6)10051袋(100本)6102040#8020000
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
53693247WA120 CM43 10x20x6(軸6)4291袋(100本)6102040#12020000
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
53693256WA80 CM43 13x20x3(1013)1箱(100本)3132030#8020000
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
53693265WA120 CM43 13x20x3(494)1箱(100本)3132030#12020000
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
53693274WA180 CM43 13x20x3(665)1箱(100本)3132030#18020000
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
53693283WA220 CM43 13x20x3(729)1箱(100本)3132030#22020000
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
53693299WA120 CM43 15x17x3(4378)1袋(100本)3151730#12020000
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
53693308WA120 CM43 15x20x6(506)1袋(100本)6152035#12020000
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
53693317WA80 CM43 15x25x6(1043)1袋(100本)6152535#8020000
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
53693326WA120 CM43 15x25x6(500)1袋(100本)6152535#12020000
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
53693335WA80 CM43 20x25x6(1040)1袋(50本)6202535#8020000
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
53693344WA120 CM43 20x25x6(449)1袋(50本)6202535#12020000
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
53693353WA220 CM43 20x25x6(747)1袋(50本)6202535#22020000
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
53693369WA80 CM43 25x25x6(1010)1袋(25本)6252535#8020000
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
53693378WA120 CM43 25x25x6(513)1袋(25本)6252535#12020000
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
53693387WA180 CM43 25x25x6(636)1袋(25本)6252535#18020000
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
53693396WA220 CM43 25x25x6(740)1袋(25本)6252535#22020000
オープン
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする