自重堂
Jawin ストレッチ長袖シャツ 56804
光沢感のある変わり織り素材とカモフラ柄のファスナー、レッドパイピング、
オリジナルワッペンがJawinらしさを醸し出すカジュアルテイストワークウエア。
種別
ストレッチ長袖シャツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
素材
ボディフィールオックス(ポリエステル90%・綿10%)
材質
ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:金属ボタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全21種類を絞り込む
色
シルバー
チャコール
ネービー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53694087
56804
ネービー
S
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694096
56804
ネービー
M
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694105
56804
ネービー
L
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694114
56804
ネービー
LL
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694123
56804
ネービー
EL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
53694139
56804
ネービー
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53694148
56804
ネービー
5L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53694157
56804
シルバー
S
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694166
56804
シルバー
M
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694175
56804
シルバー
L
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694184
56804
シルバー
LL
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694193
56804
シルバー
EL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
53694209
56804
シルバー
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53694218
56804
シルバー
5L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53694227
56804
チャコール
S
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694236
56804
チャコール
M
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694245
56804
チャコール
L
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694254
56804
チャコール
LL
¥
8,900
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
53694263
56804
チャコール
EL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
53694279
56804
チャコール
4L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
53694288
56804
チャコール
5L
¥
8,900
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください