自重堂
Z-DRAGON 製品制電ストレッチ長袖シャツ 76004
ソフトな風合いとストレッチ性が魅力の裏綿素材。
フルハーネスを着用してもポケットがベルトに隠れやすいデザイン仕様。
素材
身生地:ストレッチ裏綿ドビー(ポリエステル95%・綿5%)
(表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
種別
製品制電ストレッチ長袖シャツ
機能
ストレッチ、消臭、抗菌、帯電防止素材使用、野帳対応
仕様
ペアコーディネート
材質
ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止服
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全32種類を絞り込む
色
シックブラック
シルバー
ネービー
ライトブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
SS
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53695663
76004
ネービー
SS
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695679
76004
ネービー
S
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695688
76004
ネービー
M
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695697
76004
ネービー
L
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695706
76004
ネービー
LL
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695715
76004
ネービー
EL
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
53695724
76004
ネービー
4L
¥
7,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53695733
76004
ネービー
5L
¥
7,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53695749
76004
ライトブルー
SS
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695758
76004
ライトブルー
S
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695767
76004
ライトブルー
M
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695776
76004
ライトブルー
L
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695785
76004
ライトブルー
LL
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695794
76004
ライトブルー
EL
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
53695803
76004
ライトブルー
4L
¥
7,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53695819
76004
ライトブルー
5L
¥
7,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53695828
76004
シルバー
SS
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695837
76004
シルバー
S
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695846
76004
シルバー
M
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695855
76004
シルバー
L
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695864
76004
シルバー
LL
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695873
76004
シルバー
EL
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
53695889
76004
シルバー
4L
¥
7,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
53695898
76004
シルバー
5L
¥
7,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
53695907
76004
シックブラック
SS
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695916
76004
シックブラック
S
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695925
76004
シックブラック
M
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695934
76004
シックブラック
L
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695943
76004
シックブラック
LL
¥
7,300
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
翌々日出荷
53695959
76004
シックブラック
EL
¥
7,300
¥
3,590
¥
3,949
(税込)
翌々日出荷
53695968
76004
シックブラック
4L
¥
7,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53695977
76004
シックブラック
5L
¥
7,300
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください