自重堂
ストレッチ長袖シャツ 87304
高強度ナイロン素材「コーデュラ(R)」を使用し、機能性とデザイン性を兼ね備えたシリーズ。
素材
身生地:ボディフィール交織グログラン(ポリエステル80%・綿20%)
別生地:コーデュラ(R)(ナイロン100%)
種別
ストレッチ長袖シャツ
機能
野帳対応
材質
ポケット:樹脂ファスナー、ボタン:樹脂ボタン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
全32種類を絞り込む
色
シルバー
ネービー
レッド
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
SS
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53699048
87304
ネービー
SS
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699057
87304
ネービー
S
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699066
87304
ネービー
M
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699075
87304
ネービー
L
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699084
87304
ネービー
LL
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699093
87304
ネービー
EL
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
53699109
87304
ネービー
4L
¥
9,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53699118
87304
ネービー
5L
¥
9,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53699127
87304
シルバー
SS
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699136
87304
シルバー
S
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699145
87304
シルバー
M
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699154
87304
シルバー
L
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699163
87304
シルバー
LL
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699179
87304
シルバー
EL
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
53699188
87304
シルバー
4L
¥
9,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53699197
87304
シルバー
5L
¥
9,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53699206
87304
レッド
SS
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699215
87304
レッド
S
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699224
87304
レッド
M
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699233
87304
レッド
L
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699249
87304
レッド
LL
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699258
87304
レッド
EL
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
53699267
87304
レッド
4L
¥
9,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53699276
87304
レッド
5L
¥
9,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53699285
87304
ロイヤルブルー
SS
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699294
87304
ロイヤルブルー
S
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699303
87304
ロイヤルブルー
M
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699319
87304
ロイヤルブルー
L
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699328
87304
ロイヤルブルー
LL
¥
9,000
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
53699337
87304
ロイヤルブルー
EL
¥
9,000
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
53699346
87304
ロイヤルブルー
4L
¥
9,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
53699355
87304
ロイヤルブルー
5L
¥
9,000
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください