Z-DRAGON 空調服ベスト 74200 (服のみ)

Z-DRAGON 空調服ベスト 74200 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74200 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74200 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74200 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74200 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74200 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74200 (服のみ) - 自重堂Z-DRAGON 空調服ベスト 74200 (服のみ) - 自重堂

収納可能なフックハンガーを搭載したフルハーネス対応空調服(TM)ベスト。
遮熱加工により、未加工布と比較し-3℃以上を実現。

素材高密度タフタ(ポリエステル100%)種別空調服(TM)ベスト(フード付)材質フロント:樹脂ファスナー、ポケット:樹脂ファスナー、ボタン/背中:金属ボタン、ランヤード取付口:樹脂ファスナー機能遮熱、UVカット、UPF50+、撥水加工、フード取り外し不可、春夏、野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5370410674200ブラックSS
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370411574200ブラックS
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370412474200ブラックM
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370413374200ブラックL
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370414974200ブラックLL
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370415874200ブラックEL
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
5370417674200ブラック5L
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
5370418574200シルバーカモフラSS
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370419474200シルバーカモフラS
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370420374200シルバーカモフラM
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370421974200シルバーカモフラL
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370422874200シルバーカモフラLL
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370423774200シルバーカモフラEL
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
5370424674200シルバーカモフラ4L
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
5370425574200シルバーカモフラ5L
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
5370426474200ブラックカモフラSS
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370427374200ブラックカモフラS
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370428974200ブラックカモフラM
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370429874200ブラックカモフラL
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370430774200ブラックカモフラLL
オープン
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
5370431674200ブラックカモフラEL
オープン
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
5370432574200ブラックカモフラ4L
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
5370433474200ブラックカモフラ5L
オープン
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
5370416774200ブラック4L
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする