乗れる!広がる!こげーる!まだこの自転車なら乗れるよ!自転車の安全基準の「BAA」認定商品
【Cogelu(こげーる)】はご高齢者が安心安全に乗れるように開発したシニア向け専用の自転車です。人は加齢とともに筋力が低下し、体のバランスが崩れて姿勢に変化が現れます。そこで体形や筋力・バランス感覚等を考慮してご高齢者の方々が今までの自転車よりも安心・安全そして快適に乗れるように作られた自転車です。1.乗り降りがしやすい(またぎやすい)乗車・停車時の転倒を防ぎます。2.ペダルのこぎだしがとても軽い(推進力が付くのでふらつきにくい)3.クランクが短くペダルをこぎやすい(無理のない動作でペダルをこぐことができる)
通常の自転車のノーマルギアと比べてペダルを漕ぐ重さを44%軽減。
フレームを限界まで下げることによって筋力が低下している人でもまたぎやすい。
またぐ部分にステップが付いていて、ステップに足をついてゆっくりまたぐことができる。(地上から約17cm)
タイヤサイズを太く、フレーム重心を下げることによって安定感がましました。
くるピタ:停車時にハンドルを固定してカゴに荷物を入れても倒れにくい。
走行中は昼夜問わず点灯します。
ソーラーテール:夜間やトンネルなど、暗いところで振動を感知すると自動で発光。