片岡産業
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WM-X型
下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。
新型110°開閉式を採用。
種類
110°開閉・ますぶた
ピッチ
並目
種別
ノンスリップ・横断溝用
内容量
1セット
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス目寸法(mm)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53704919
WM-X 34-955
300×400
a500×b289×h55
四方2L受枠:A520×B317×H61
¥
20,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53704928
WM-X 34-744
300×400
a500×b304×h44
四方2L受枠:A520×B322×H50
¥
15,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53704937
WM-X 44-955
400×400
a500×b304×h44
四方2L受枠:A520×B415×H61
¥
24,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53704946
WM-X 44-744
400×400
a500×b389×h55
四方2L受枠:A520×B423×H50
¥
18,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53704955
WM-X 35-960
300×500
a600×b289×h60
四方2L受枠:A620×B317×H66
¥
25,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53704964
WM-X 35-750
300×500
a600×b289×h50
四方2L受枠:A620×B317×H56
¥
19,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください