曜日別特売

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 - 片岡産業

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。
今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくしあるきやすさを加えました。

種類ますぶたピッチ細目種別ノンスリップ・横断溝用内容量1セット
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。
全6種類を絞り込む
マス目寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
マス目寸法(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53704973WMS-X 34-744300×400四方2L受枠:A520×B315×H50a500×b287×h44
18,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53704989WMS-X 34-732300×400四方2L受枠:A517×B315×H44a500×b287×h32
14,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53704998WMS-X 44-744400×400四方2L受枠:A520×B414×H50a500×b386×h44
24,200
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705007WMS-X 44-732400×400四方2L受枠:A520×B414×H40a500×b386×h32
19,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705016WMS-X 35-750300×500四方2L受枠:A620×B315×H56a600×b287×h50
30,700
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705025WMS-X 35-738300×500四方2L受枠:A620×B315×H44a600×b287×h38
19,700
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする