片岡産業
圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WMD-X型
受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。
ピッチ
並目
種別
ノンスリップ・横断溝用
内容量
1セット
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
マス目寸法(mm)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53705034
WMD-X 33-750
ますぶた
300×300
a400×b400×h50
四方4L受枠:A420×B420×H56
¥
20,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705043
WMD-X 33-738
落し込み式・ますぶた
300×300
a400×b400×h38
四方4L受枠:A420×B420×H44
¥
15,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705059
WMD-X 33-725
落し込み式・ますぶた
300×300
a400×b400×h25
四方4L受枠:A417×B417×H29.5
¥
11,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705068
WMD-X 35-750
落し込み式・ますぶた
350×350
a450×b450×h50
四方4L受枠:A470×B470×H56
¥
26,400
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705077
WMD-X 35-744
落し込み式・ますぶた
350×350
a450×b450×h44
四方4L受枠:A470×B470×H50
¥
22,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705086
WMD-X 35-532
落し込み式・ますぶた
350×350
a450×b450×h32
四方4L受枠:A467×B467×H36.5
¥
15,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705095
WMD-X 44-955
落し込み式・ますぶた
400×400
a500×b500×h55
四方4L受枠:A520×B520×H61
¥
29,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705104
WMD-X 44-744
落し込み式・ますぶた
400×400
a500×b502×h44
四方4L受枠:A520×B520×H56
¥
24,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705113
WMD-X 44-732
落し込み式・ますぶた
400×400
a500×b502×h32
四方4L受枠:A517×B517×H36.5
¥
19,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください