曜日別特売

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型 - 片岡産業圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMDS-X型 - 片岡産業

受枠は四周で落し込み型の正方形・集排水ますぶたです。
取手付きもできます。

種類落し込み式・ますぶたピッチ細目種別ノンスリップ・横断溝用内容量1セット
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。
全10種類を絞り込む
マス目寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
マス目寸法(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53705129WMDS-X 33-538300×300四方4L受枠:A420×B420×H44a400×b395×h38
22,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705147WMDS-X 33-519300×300四方4L受枠:A417×B417×H23.5a400×b395×h19
12,000
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705156WMDS-X 35-738350×350四方4L受枠:A470×B470×H44a450×b452×h38
28,200
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705165WMDS-X 35-532350×350四方4L受枠:A467×B467×H36.5a450×b450×h32
24,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705174WMDS-X 35-525350×350四方4L受枠:A467×B467×H29.5a450×b450×h25
20,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705183WMDS-X 44-744400×400四方4L受枠:A520×B520×H50a500×b502×h44
36,600
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705199WMDS-X 44-738400×400四方4L受枠:A520×B520×H44a500×b502×h38
30,800
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705208WMDS-X 44-538400×400四方4L受枠:A517×B517×H36.5a500×b500×h32
28,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705217WMDS-X 44-525400×400四方4L受枠:A517×B517×H29.5a500×b500×h25
22,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705138WMDS-X 33-532300×300四方4L受枠:A417×B417×H36.5a400×b395×h32
15,700
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする