曜日別特売

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型 - 片岡産業圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WZD-X(F)型 - 片岡産業

受枠は四周で落とし込み型の正方形・集排水ますぶたに騒音防止のボルト固定式をプラスしました。
また、より歩きやすさを考慮して新たにテーパーボルト式を採用し、従来のボルトボックスがなくなると同時に固定ボルトキャップが必要なくなりました。経済的効果を最大限に引き出す為、旧Aタイプでベースプレートを除き受枠の1ランク、旧Bタイプで受枠の2ランク下げることが出来ました。

種類ボトル固定式・ますぶたピッチ並目種別ノンスリップ・横断溝用ボルトテーパーボルト内容量1セット
注意
※本体と四方4L受枠のセット品になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マス目寸法(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53705226WZD-X(F) 33-750300×300四方4L受枠:A420×B420×H56a400×b400×h50
31,400
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705235WZD-X(F) 33-738300×300四方4L受枠:A420×B420×H44a400×b400×h38
26,200
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705244WZD-X(F) 35-750350×350四方4L受枠:A470×B470×H56a450×b450×h50
37,400
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705253WZD-X(F) 35-744350×350四方4L受枠:A470×B470×H50a450×b450×h44
33,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705269WZD-X(F) 44-955400×400四方4L受枠:A520×B520×H61a500×b500×h55
40,600
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705278WZD-X(F) 44-744400×400四方4L受枠:A520×B520×H50a500×b502×h44
35,100
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする