片岡産業
圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WUS-X型
U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
長さ(mm)
995
溝幅(mm)
150
種類
U字溝
ピッチ
並目
種別
ノンスリップ・側溝用
寸法(mm)
エンドアンングル:L40×40×4
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
19
外幅(mm)
A:21
内幅(mm)
a:140
適合荷重
歩・T-2
内容量
1枚
注意
※交通量が比較的多い場所やフォークリフトなどの特殊車両が通行する場所での使用には適しません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53705375
WUS-X 15-519α
¥
11,500
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください