ハイスリットプレス型

ハイスリットプレス型 - 片岡産業ハイスリットプレス型 - 片岡産業
(1件のレビュー)

排水溝を小さくしていますのでハイヒールでも安心。
溝の中が、見えません。
表面にゆるやかな凹凸をデザインしていますので、雨の日でも安心です。
鋼板製+亜鉛メッキ仕上げですので頑丈でサビにくく、美しい!
排水がよく掃除も簡単です。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。
適用荷重は5.0kN/m2です。

長さ(mm)995種類U字溝種別歩道用幅(mm)耳:30高さ(mm)27.3穴径(Φmm)連絡穴:10板厚(mm)2.3内容量1枚
全7種類を絞り込む
溝幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53705576KH10100
4,600
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705585KH12120
4,700
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705594KH15150
4,800
4,798
5,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705603KH18180
5,400
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705619KH20200
5,700
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705628KH24240
6,000
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705637KH30300
8,000
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53705594
2026-01-22
用途: 厨房
その他業種

商品は満足、配送がもう少し早ければ良い、配送状況が詳細に分かればありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする