グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用

グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 - 片岡産業グレーチング組構型 縞鋼板付U字溝用 - 片岡産業
(1件のレビュー)

トラックの通行もガッチリ支えます。
スベリ止めに縞板(3.2mm)を使用していますので頑丈でサビにくく、美しい。
購の中が見えないので、美観を損いません。
ボルトで連結できるので盗難防止になります。

種類U字溝種別ノンスリップ・側溝用内容量1枚
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
溝幅(mm)
厚さ(mm)
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53705646WUCH-X 10995100主部材:5主部材:519、エンドアンングル:L30×30×35.3
5,300
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705655WUCH-X 14-10α995100主部材:5主部材:519、エンドアンングル:L40×40×47.3
8,000
6,998
7,698(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705664WUCH-X 12995120主部材:5主部材:519、エンドアンングル:L30×30×35.9
5,800
5,298
5,828(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705673WUCH-X 14-12α995120主部材:5主部材:519、エンドアンングル:L40×40×48.6
9,000
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705689WUCH-X 14-15α995150主部材:5主部材:519、エンドアンングル:L40×40×49.8
11,000
9,798
10,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705698WUCH-X 18α995180主部材:5主部材:519、エンドアンングル:L40×40×410
8,900
7,998
8,798(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705707WUCH-X 14-18995180主部材:5主部材:525、エンドアンングル:L40×40×411.7
12,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705716WUCH-X 20995200主部材:5主部材:525、エンドアンングル:L40×40×411
9,500
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705725WUCH-X 14-20995200主部材:5主部材:525、エンドアンングル:L40×40×412.6
13,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705734WUCH-X 24995240主部材:5主部材:525、エンドアンングル:L40×40×412.5
11,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705743WUCH-X 14-24995240主部材:5主部材:532、エンドアンングル:L40×40×415.3
16,000
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705759WUCH-X 30997300主部材:7主部材:725、エンドアンングル:L40×40×415.2
13,000
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705768WUCH-X 14-30997300主部材:7主部材:732、エンドアンングル:L40×40×419.7
19,600
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 工場内の排水溝用
日進木材工業株式会社製造業

特に問題なし。4.5tフォークリフトでの走行があり5年ぐらいはなんとかもったかな。U字溝の形状上重量用のものではないので仕方ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
1が参考にしています
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする