片岡産業
グレーチング組構型 四面ツバ付 並目 歩行用
(1件のレビュー)
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
種類
U字溝・ますぶた
ピッチ
並目
種別
ノンスリップ・横断溝用
高さ(mm)
19
アングル
四面
適合荷重
歩道用
内容量
1枚
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
開口寸法(mm)
外幅(mm)
内幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53705813
WUC-X-4UL 270-519
エンドアンングル:L30×30×3
2.7
コンぶた:280
A:332
a:270
¥
4,400
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705829
WUC-X-4UL 285-519
エンドアンングル:L30×30×3
2.8
コンぶた:295
A:339
a:285
¥
4,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705838
WUC-X-4UL 290-519
エンドアンングル:L30×30×3
2.8
コンぶた:300
A:344
a:290
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705847
WUC-X-4UL 310-519
エンドアンングル:L30×30×3
3.2
コンぶた:320
A:364
a:310
¥
5,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705856
WUC-X-4UL 320-519
エンドアンングル:L30×30×3
3.2
コンぶた:330
A:374
a:320
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705865
WUC-X-4UL 330-519
エンドアンングル:L30×30×3
3.4
コンぶた:340
A:384
a:330
¥
5,900
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705874
WUC-X-4UL 345-519
エンドアンングル:L30×30×3
3.7
コンぶた:355
A:399
a:345
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705883
WUC-X-4UL 375-519
エンドアンングル:L30×30×3
4.2
コンぶた:385
A:429
a:375
¥
6,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705899
WUC-X-4UL 390-519
エンドアンングル:L30×30×3
4.4
コンぶた:400
A:444
a:390
¥
7,300
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705908
WUC-X-4UL 440-519α
エンドアンングル:L40×40×4
7.1
コンぶた:450
A:512
a:440
¥
11,100
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705917
WUC-X-4UL 460-519α
エンドアンングル:L40×40×4
7.8
コンぶた:470
A:532
a:460
¥
11,800
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705926
WUC-X-4UL 480-519α
エンドアンングル:L40×40×4
8.3
コンぶた:490
A:552
a:480
¥
12,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください