片岡産業
グレーチング組構型 四面ツバ付 細目 歩行用
従来あるのプレーンを廃止しノンスリップだけにしました。
また、今回あらたにT-14及びT-2荷重対応を追加しました。
種類
U字溝・ますぶた
ピッチ
細目
種別
ノンスリップ・横断溝用
寸法(mm)
エンドアンングル:L30×30×3
高さ(mm)
19
アングル
四面
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
外幅(mm)
選択してください
A:324
A:344
A:364
A:374
A:384
A:399
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
質量(kg)
開口寸法(mm)
外幅(mm)
内幅(mm)
適合荷重
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53705935
WUCS-X-4UL 285-519
4
コンぶた:295
A:324
a:285
T-2・歩
¥
6,400
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705944
WUCS-X-4UL 290-519
4.1
コンぶた:300
A:344
a:290
T-2・歩
¥
6,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705953
WUCS-X-4UL 310-519
4.5
コンぶた:320
A:364
a:310
歩道用
¥
7,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705969
WUCS-X-4UL 320-519
4.8
コンぶた:330
A:374
a:320
歩道用
¥
7,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705978
WUCS-X-4UL 330-519
5
コンぶた:340
A:384
a:330
歩道用
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53705987
WUCS-X-4UL 345-519
5.4
コンぶた:355
A:399
a:345
歩道用
¥
8,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください