片岡産業
グレーチング圧接型 レインホルダー(鋼製排水溝) 細目タイプ ボルト固定受枠縞模様付
U字溝にボルト固定式グレーチングの設置を可能にします。
種類
ボルト固定式・U字溝
ピッチ
細目
厚さ(mm)
5
適合荷重
T-2・T-14両対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53705996
WRHZX(U) 15519G-15 / WRH(U) 15W
a130×b980×h19
受枠:a222×B1000×H22.2
150
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706005
WRHZX(U) 18519G-15 / WRH(U) 18W
a160×b980×h19
受枠:a262×B1000×H22.2
180
¥
21,500
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706014
WRHZX(U) 24519G-15 / WRH(U) 24W
a220×b980×h19
受枠:a342×B1000×H22.2
240
¥
24,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706023
WRHZX(U) 30525G-15 / WRH(U) 30W
a276×b980×h25
受枠:a342×B1000×H28.2
300
¥
30,500
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください