曜日別特売

アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)

アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用) - 片岡産業アルミニウム目地フロアーハッチ(歩道用・モルタル用) - 片岡産業
材質内装:A6063S-T5、底板:SGHC、補強板:SGHC、受枠:A6063S-T5、目地:A6063S-T5、取手:SUS304、アンカー:SS400適合モルタル用取手1適合荷重歩道用内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53706039KAFH 2001721952103951
9,600
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706048KAFH 2502222452603951
10,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706057KAFH 3003003253403951
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706066KAFH 3503503753903951
11,500
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706075KAFH 4004004254403951
14,800
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706084KAFH 4504504754903951
16,300
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706093KAFH 5005005255403951
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706109KAFH 6006006256403951
21,400
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする