曜日別特売

ステンレス製フロアーハッチ(歩道用・モルタル用)

ステンレス製フロアーハッチ(歩道用・モルタル用) - 片岡産業ステンレス製フロアーハッチ(歩道用・モルタル用) - 片岡産業
材質内装:SUS304、底板:SUS430、取手:SUS304、外枠:SUS304、補強板:SUS430、アンカー:SS400、パッキン:塩ビ樹脂適合モルタル用適合荷重歩道用内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53706118KSFH-M 30027330032350
22,700
21,980
24,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706127KSFH-M 35032335037350
24,300
23,980
26,378(税込)
78日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706136KSFH-M 40037340042350
30,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706145KSFH-M 45042445047450
30,800
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706154KSFH-M 50047450052450
40,800
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
車上渡し
53706163KSFH-M 60057460062450
46,300
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする