ミニエイト ヘビーハンドピース

ミニエイト ヘビーハンドピース - リューター(日本精密機械工作)

ミニエイトシステム・ヘビーハンドピース。
最大軸径Φ6.35mmの太い先端工具が使用でき、ハードな加工に最適。

仕様Φ6mm軸工具用付属品コレットチャックΦ6mm、チャックスパナ、ジョイントストッパ適合機種M08A、M15A、M30A全長(mm)91質量(g)150外径(mm)26内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53709767HH72
50,400
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする