ミニエイト ファイルハンドピース

ミニエイト ファイルハンドピース - リューター(日本精密機械工作)ミニエイト ファイルハンドピース - リューター(日本精密機械工作)

ミニエイトシステム・ファイルハンドピース。
前後方向の振幅が一定で、ヤスリかけや ラップ仕上げなど、精密な研削・研磨作業に最適。
アジャストホルダー標準付属により、平型及び丸軸の工具の取付けがスムーズに行えます。

適合機種M08A、M15A(JT03必要)、M30A(JT03必要)全長(mm)112質量(g)180外径(mm)24内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53709828HY761.5
109,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53709837HY871
109,800
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする