曜日別特売

機械装着用h4スピンドル モーターユニット

機械装着用h4スピンドル モーターユニット - リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット - リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット - リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット - リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット - リューター(日本精密機械工作)機械装着用h4スピンドル モーターユニット - リューター(日本精密機械工作)

ロボット、自動機、省力機械等への組み込み用に開発された商品で、精度・信頼性・耐久性に優れています。
バリ取り、ロボット向けのELM-64と精密加工(エンドミル加工、小径ドリル加工)向けのELM-64Yがあります。
無段変速型。

用途バリ取りなどの専用機、ロボットに組み込んでの使用、旋盤の刃物台に取り付け、内径研磨作業にも。(オプション旋盤ホルダー有)。無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000~24000最大出力(W)520最大トルク(N・m)0.44コレットサイズ(mm)6質量(kg)3.7外径(mm)70[h7]電源(V)三相200冷却方式モーター:エアー内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チャック径(mm)
全長(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53710309ELM-64最大:Φ6.35207.2標準タイプ
305,000
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
53710318ELM-64Y最大:Φ7215.8精密加工用
402,000
369,800
406,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする